Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2520202
Cod. Produttore
2520202
Cod. EAN
8032887060589

Informazioni di prodotto

Giunto per profilato PRM - ZF
Descrizione del produttore: Profilo sospeso asolato in alluminio con dimensioni 41x41 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e leggerezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e facilità di installazione in impianti elettrici e strutture di supporto. Il design asolato consente un fissaggio versatile e sicuro, rendendolo adatto a diverse esigenze di montaggio. Questo profilo è pensato per offrire affidabilità e prestazioni elevate nei contesti professionali dell’elettricità.

lunghezza

3000 mm

larghezza

41 mm

altezza

41 mm

spessore del materiale

2 mm

forma del profilo

profilo a C

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

3 lati forati

materiale

acciaio

Produttore

Profilo sospeso asolato alluminio 41x41 mm per impianti elettrici professionali