Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE342180
Cod. Produttore
342180
Cod. EAN
3414970644749

Informazioni di prodotto

  • Profilato semplice 21x41 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Materiale: Acciaio zincato sendzimir
  • Classe corrosione: 3 (EN 61537)
  • Norma: EN 10346
  • Peso: 3,394 kg
  • Serie: R21S
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: P21SF15. Profilato semplice 21x41 forato sul fondo. Spessore: 1,5 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

21 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,05 KILONEWTON

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

22 mm

larghezza del foro

13 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Produttore

Profilato semplice zincato 21x41 mm spessore 1,5 mm lunghezza 3 m supporto strutturale

€ 10,05 x 1 m
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m