› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

PROFIL.SOSP.ASOL. 41X21 SP 2,5 PRL-

Cod. Rexel SX2020155
Cod. Produttore 2020155
Cod. EAN 8032887065928

Informazioni principali

  • Dimensioni: 41x21 mm
  • Spessore: 2,5 mm
  • Materiale: resistente
  • Installazione: sospesa
  • Struttura: asolata
  • Uso: industriale/civile
  • Fissaggio: versatile e sicuro
  • Serie: PRL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo sospeso asolato di dimensioni 41x21 mm con spessore di 2,5 mm, realizzato in materiale resistente e adatto all’installazione di sistemi elettrici. Progettato per garantire stabilità e facilità di montaggio, è ideale per supportare componenti elettrici in ambienti industriali e civili. La sua struttura asolata consente un fissaggio versatile e sicuro, ottimizzando l’organizzazione degli impianti elettrici.
PROFIL.SOSP.ASOL. 41X21 SP 2,5 PRL-