Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2020152
Cod. Produttore
2020152
Cod. EAN
8032887009953

Informazioni di prodotto

Giunto per profilato-PRL-ZS
Descrizione del produttore: Profilo sospeso asolato con dimensioni 41x21 millimetri, realizzato in materiale resistente e progettato per applicazioni elettriche. Questo componente garantisce stabilità e affidabilità nelle installazioni, facilitando il montaggio e la gestione dei cablaggi. La finitura prl-zs assicura una protezione duratura contro corrosione e usura, ideale per ambienti tecnici e industriali. Adatto per supportare e organizzare sistemi elettrici con precisione e sicurezza.

lunghezza

3000 mm

larghezza

41 mm

altezza

21 mm

spessore del materiale

2 mm

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

retro forato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Profil.sosp.asol. 41x21 PRL-ZS