Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Cod. Rexel
CP2022702
Cod. Produttore
2022702
Cod. EAN
4012195161233

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pressacavo PG48
  • Protezione: IP68
  • Temperatura: -20°C a +65°C
  • Standard: CEI EN 62444
  • Guarnizione: Integrata
  • Scarico trazione: Presente
  • Uso: Residenziale/Industriale
  • Serie: V-TEC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo VTEC PG48 realizzato in plastica di alta qualità con poliammide, progettato per garantire una protezione affidabile e duratura nelle installazioni elettriche. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 48 assicura un fissaggio stabile e sicuro, mentre il design robusto offre resistenza all’usura e agli agenti esterni. Ideale per applicazioni che richiedono tenuta e isolamento ottimali, questo pressacavo combina funzionalità e materiali performanti per una gestione efficiente dei cavi elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Pressacavo con filettatura PG, adatto per scatole di derivazione, per applicazioni residenziali ed industriali. Con scarico della trazione e guarnizione di tenuta integrata, testato secondo norma CEI EN 62444. Grado di protezione IP68. Range temperatura -20°C a +65°C.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

65 mm

lunghezza della filettatura

14 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

misura angolare dell'esagono

74 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

48

temperatura di impiego

-20 ... 65 °C

per diametro cavo

30 ... 44 mm

Serie

V TEC

Produttore

Pressacavo PG48 SGR IP68 con guarnizione per impianti residenziali e industriali