Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Cod. Rexel
CP2022621
Cod. Produttore
2022621
Cod. EAN
4012195160816

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: PG11
  • Grado protezione: IP68
  • Temperatura: -20°C a +65°C
  • Guarnizione: integrata
  • Scarico trazione: incluso
  • Norma: CEI EN 62444
  • Applicazione: residenziale e industriale
  • Serie: V-TEC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo VTEC PG11 realizzato in plastica di alta qualità, specificamente poliammide, che garantisce resistenza e durata nel tempo. Il prodotto è progettato con filettatura di tipo PG e dimensione nominale 11, adatta per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e stabile dei cavi. Le dimensioni compatte e la struttura robusta lo rendono ideale per l’installazione in impianti elettrici industriali e civili, offrendo protezione efficace contro polvere e umidità. La sua progettazione assicura facilità di montaggio e affidabilità nelle condizioni operative più diverse. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Pressacavo con filettatura PG, adatto per scatole di derivazione, per applicazioni residenziali ed industriali. Con scarico della trazione e guarnizione di tenuta integrata, testato secondo norma CEI EN 62444. Grado di protezione IP68. Range temperatura -20°C a +65°C.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

misura angolare dell'esagono

25 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

temperatura di impiego

-20 ... 65 °C

per diametro cavo

3,5 ... 10 mm

Serie

V TEC

Produttore

Pressacavo PG11 con guarnizione integrata IP68 per scatole derivazione residenziali e industriali