Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKXP01
Cod. Produttore
KXP01
Cod. EAN
8013975135037

Informazioni di prodotto

  • Tipo ingresso cavi: M20
  • Peso prodotto: 9 g
  • Dimensioni: CH24, 28.1 mm
  • Conformità: EN 50262, UL508
  • Omologazioni: EAC
  • Classificazione ETIM: EC000441
  • Serie: KXP01
Descrizione del produttore: PRESSACAVO M20

colore

Grigio

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

per diametro cavo

6 ... 12 mm

Produttore

Pressacavo M20 in nylon resistente per cablaggi elettrici industriali