Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEMV2118A09
Cod. Produttore
EMV2118A09
Cod. EAN
8030343040151

Informazioni di prodotto

Pressacavo UNI DICHT® EMC in ottone nichelato IP68
Pressacavi UNI IRIS® in ottone nichelato. Due anelli conici schiacciano un anello a molla attorno alla schermatura del cavo in modo che si ottenga un contatto uniforme e totale. La treccia schermante è a contatto su tutta la circonferenza

raccordo a vite divisibile

tipo di filettatura

PG

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

esecuzione

diritto

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

Produttore

Press.Uni Iris 14 -18 Pg21