›

Press.Poliam. Pg13 8-12 7035

Cod. Rexel TXPTE13G
Cod. Produttore PTE13G
Cod. EAN 8030343107526

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide
  • Tipo: Pressacavo PG13
  • Diametro cavo: 8-12 mm
  • Grado protezione: IP68
  • Colore: 7035
  • Serie: TXPTE13G
  • Controdado: Incluso
  • Applicazioni: Civile e industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo economico in poliammide completo di controdado. E' caratterizzato da un'eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l'utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari alle macchine utensili, ecc, IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

12,5 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

24 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

temperatura di impiego

-40 ... 135 °C

Press.Poliam. Pg13 8-12 7035
€ 0,4372 x 1 pz.
(pz.)