› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo poliammide PG11 IP68 per impianti civili industriali

Cod. Rexel TXPTE11G
Cod. Produttore PTE11G
Cod. EAN 8030343107519

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo poliammide
  • Filettatura: PG11
  • Diametro cavo: 5-9 mm
  • Colore: 7035 grigio
  • Grado protezione: IP68
  • Applicazioni: Civile e industriale
  • Serie: TXPTE11G
  • Completo di: Controdado

Descrizione del prodotto

Pressacavo in plastica di alta qualità in poliammide, con filettatura di tipo PG11 e dimensione nominale 11 mm. Progettato per garantire una protezione efficace e un fissaggio sicuro dei cavi elettrici, assicurando resistenza meccanica e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Pressacavo economico in poliammide completo di controdado. E' caratterizzato da un'eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l'utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari alle macchine utensili, ecc, IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

22 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

temperatura di impiego

-40 ... 135 °C

Pressacavo poliammide PG11 IP68 per impianti civili industriali
€ 0,3524 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info