› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo poliammide PG16 IP68 per impianti civili e industriali

Cod. Rexel TXPTE16G
Cod. Produttore PTE16G
Cod. EAN 8030343107533

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo poliammide
  • Dimensione: PG16 10-14 mm
  • Colore: 7035 grigio
  • Grado protezione: IP68
  • Materiale: Poliammide
  • Applicazioni: Civile e industriale
  • Completezza: Con controdado
  • Serie: TXPTE

Descrizione del prodotto

Pressacavo in poliammide di alta qualità con filettatura PG16 e dimensione nominale di 16 mm. Realizzato in plastica resistente, garantisce un’ottima protezione e tenuta per il passaggio di cavi elettrici. Il design robusto e la finitura in colore grigio chiaro assicurano durabilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Adatto per applicazioni che richiedono sicurezza e resistenza agli agenti esterni. Descrizione del produttore: Pressacavo economico in poliammide completo di controdado. E' caratterizzato da un'eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l'utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari alle macchine utensili, ecc, IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

26 mm

lunghezza della filettatura

12,5 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

26 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-40 ... 135 °C

Pressacavo poliammide PG16 IP68 per impianti civili e industriali
€ 0,509 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info