Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDK090700
Cod. Produttore
DK090700
Cod. EAN
8030343037748

Informazioni di prodotto

Pressacavo UNI DICHT® EMV doppio cono in ottone nichelato IP68
Pressacavi speciali che racchiudono e trattengono il cavo assicurando un contatto e tenuta tra il cavo e pressacavo senza danneggiare la schermatura. Con il Sistema Pflitsch UNI DICHT® Si ottiene una attenuazione superiore a 70 dB nel campo frequenze.

raccordo a vite divisibile

tipo di filettatura

PG

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato