› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

PRESE INTERBL 3P+T 16A 400V IP44

Cod. Rexel LE057205
Cod. Produttore 057205
Cod. EAN 3245060572051

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Tensione nominale: 380÷415 V AC
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado di protezione: IP44
  • Resistenza agli urti: IK08
  • Dimensioni: 125x220 mm
  • Configurazione: 3P+T
  • Colore: Rosso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa interbloccata compatta 3P+T 125x220mm, IP44, IK08, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa. Fornita senza pressacavi

Caratteristiche tecniche

numero RAL

742

Tipologia costruttiva

Spina fissa per montaggio a parete

numero di poli

3

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

6 h

colore identificativo

Grigio

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

P17 TEMPRA PRO

PRESE INTERBL 3P+T 16A 400V IP44