Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4202P14
Cod. Produttore
JW4202P14
Cod. EAN
8005543713341

Informazioni di prodotto

Presa coassiale passante, attenuazione -14dB

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa TV passante MatixGo JW4202P14 è progettata per sistemi TV centralizzati, anche con alimentazione remota, e per sistemi satellitari centralizzati con trasferimento di corrente e segnale per la selezione dei canali. Dotata di connettori schermati con morsetti a vite, garantisce un'attenuazione di -14 dB e un'impedenza tipica di 75 ohm. Il connettore maschio TV ha un diametro di 9,5 mm conforme alla norma IEC 61169-2. Il prodotto è realizzato con meccanismo in zama e copertura in ABS, materiale privo di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente, assicurando durabilità e sicurezza. La presa è adatta per installazione incassata, con un solo modulo, ed è disponibile nel colore bianco. L'indice di protezione è IP20D e la resistenza agli urti è IK04. La presa supporta cavi con diametro massimo di 7 mm e garantisce elevate prestazioni di schermatura per frequenze TV e SAT. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Presa coassiale passante, attenuazione -14dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - 1 modulo - bianco

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Cassetta passante

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

10 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

10 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

32,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

34,5 mm

Banda di frequenza TV

50 ... 60 MEGAHERTZ

Serie

MATIXGO

Produttore

Presa TV passante 1 modulo attenuazione -14dB bianco impianti antenna centralizzati

€ 18,43 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info