Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN2300-6036
Cod. Produttore
MTN2300-6036
Cod. EAN
3606480889042

Informazioni di prodotto

Presa Schuko nscw ICP acc SysDs

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa di alimentazione MTN2300-6036 Merten System Design di Schneider Electric è un prodotto completo di colore Acciaio Inox con 1 canale e messa a terra laterale. I terminali di collegamento di questa presa di alimentazione sono morsetti senza vite. Il dispositivo è una presa Schuko standard. Ha una corrente nominale di 16. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. La modalità di fissaggio del dispositivo è tramite viti e graffe. La presa di alimentazione è realizzata in PC (policarbonato), caratteristica che la rende il più resistente possibile. La presa appartiene al gruppo estetico System Design. È conforme agli standard DIN 49440. Dimensioni: 71 mm di larghezza, 40 mm di altezza e 71 mm di lunghezza. La configurazione dei poli di uscita di questa presa di alimentazione è 2P + E. Gli otturatori proteggono i bambini da eventuali scosse elettriche. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente.

numero di unità

1

contatto di protezione

corrente nominale

16 A

tipo di collegamento

morsetto a innesto

materiale

metallo

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

fissaggio a uncino/a vite

senza alogeni

qualità del materiale

acciaio inox

montaggio isolato

numero di fasi

1

altezza dell'apparecchio

71 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

con protezione dal contatto incrementata

resistenza agli urti

IK03

larghezza dell'apparecchio

71 mm

esecuzione

SCHUKO

frequenza

50 Hz

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

brillante

tensione nominale

250 V

superficie

verniciato

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

stampa/marcatura

senza stampa

Serie

Merten_System_D

Produttore

Prese SCHUKO, protezione, morsetti senza vite, acciaio, System Design