› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Presa SAT coassiale tipo F 75Ω 1 modulo montaggio a muro

Cod. Rexel BTIK4202F
Cod. Produttore K4202F
Cod. EAN 8005543611043

Informazioni principali

  • Impedenza tipica: 75 Ω
  • Connettore TV maschio: Ø 9,52 mm
  • Connettore SAT tipo F: Ø 9,4 mm
  • Frequenza TV: 5-68 / 120-862 MHz
  • Frequenza SAT: 950-2400 MHz
  • Grado protezione: IP20, IK02
  • Dimensioni: 22x45x22x9 mm
  • Serie: LIVING NOW

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa SAT coassiale tipo F per installazioni cablate, con impedenza tipica di 75 Ω e accoppiamento a vite. Progettata per garantire prestazioni elevate nelle frequenze SAT da 950 a 2400 MHz, oltre a coprire le bande TV e FM. Il connettore maschio ha un diametro di 9,4 mm conforme alla norma IEC 61169-2. Il meccanismo è realizzato in zama, materiale resistente e autoestinguente fino a 650°C per 30 secondi. La presa è compatibile con cavi di diametro massimo 7 mm ed è dotata di un elevato isolamento con perdite di segnale ridotte (UHF > 65 dB, VHF > 75 dB, SAT > 55 dB). Dimensioni compatte di 1 modulo (22x45x22 mm). Adatta per montaggio su supporto modulo in cassette passanti con piastra centrale. Colore disponibile nero. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Connettore coassiale TV tipo F - impedenza 75 ? - aggancio a vite - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Nero

Tipologia

Cassetta passante

senza alogeni

copertura

Piastra centrale

Protezione della superficie

Laccato

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

1,5 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

1,5 DECIBEL

qualità del materiale

Duroplast

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

Sat

attenuazione collegamento a 2150 MHz

2 DECIBEL

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

2 DECIBEL

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

31 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

32 mm

Banda di frequenza TV

5 ... 862 MEGAHERTZ

Banda di radiofrequenza

87,5 ... 108 MEGAHERTZ

Banda di frequenza SAT

950 ... 2400 MEGAHERTZ

Serie

LIVING NOW

Presa SAT coassiale tipo F 75Ω 1 modulo montaggio a muro
€ 13,19 x 1 pz.
(pz.)