Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN4576-0022
Cod. Produttore
MTN4576-0022
Cod. EAN
3606480421273

Informazioni di prodotto

Presa rj45 doppi cat6aSTPs-one SysDs

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa dati RJ45 cat.6A Merten Inserts MTN4576-0022 di Schneider Electric è un meccanismo con telaio di fissaggio per la comunicazione dei dati. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. La modalità di fissaggio del dispositivo è tramite viti e graffe. Vanta un grado di protezione IP20. Inoltre è privo di mercurio. Inoltre è priva di metalli pesanti, particolarmente attenta all'ambiente e alla salute. Merten System M è una gamma di interruttori che offre flessibilità e una grande varietà di funzioni, comfort, efficienza ed è la soluzione ideale per tutti gli spazi abitati.

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento

morsetto tagliente

incassato

codifica meccanica

codifica cromatica

scatola schermata

composizione

elemento base

tipo di fissaggio

avvitare

tipo di montaggio collegamento schermatura

clip

serbatoio a pavimento/montaggio sotterraneo

direzione di uscita

diritto

design

installazione del canale

categoria

6

tipo di connettore

RJ45 8(8)

a parete

prese schermate

adatto per numero di prese/prese mobili

2

Serie

Interruttori_Merten_System_M

Produttore

PRESA RJ45 DOPPIA Cat6a STP S-One