› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

PRESA INTERB SUPERCOMPATTA IP55 3P+

Cod. Rexel LE057321
Cod. Produttore 057321
Cod. EAN 3245060573218

Informazioni principali

  • Descrizione: Presa interbloccata 3P+T
  • Grado protezione: IP55
  • Resistenza urti: IK08
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 380-415Vac
  • Dimensioni: 125x105mm
  • Colore: Rossa
  • Serie: P17 TEMPRA PRO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa interbloccata da pannello 3P+T 125x105mm, IP55, IK08, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa. Fornita senza pressacavi

Caratteristiche tecniche

interruttore

Bloccaggio elettrico

protezione

Altro

numero di poli

4

Materiale del corpo

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

grado di protezione (IP)

IP55

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

P17 TEMPRA PRO

PRESA INTERB SUPERCOMPATTA IP55 3P+