› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

PRESA DA QUADRO SP I

Cod. Rexel LE057209
Cod. Produttore 057209

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Tensione nominale: 200÷250 Vac
  • Corrente nominale: 32 A
  • Indice di protezione: IP44
  • Resistenza agli urti: IK08
  • Dimensioni: 125x220 mm
  • Colore: blu
  • Protezione: interruttore con doppio blocco meccanico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa interbloccata compatta 2P+T 125x220mm, IP44, IK08, In= 32A, Vn=200÷250Vac, blu. Fornita senza pressacavi

Caratteristiche tecniche

interruttore

Con interruttore on/off senza bloccaggio

numero di poli

2

Materiale del corpo

Plastica

intensità di corrente IEC

32 A

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

6 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) blu

Serie

P17 TEMPRA PRO

PRESA DA QUADRO SP I