› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

PRESA DA QUADRO CP D

Cod. Rexel LE057285
Cod. Produttore 057285

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Tensione nominale: 380÷415 Vac
  • Corrente nominale: 63 A
  • Grado di protezione: IP66
  • Resistenza agli urti: IK08
  • Dimensioni: 125x280 mm
  • Colore: Rosso
  • Predisposta con guida: DIN 35

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa interbloccata standard 3P+N+T 125x280mm, IP66, IK08, In= 63A, Vn=380÷415Vac, rossa. Predisposta con guida DIN35. Fornita senza pressacavi

Caratteristiche tecniche

interruttore

Con interruttore on/off senza bloccaggio

numero di poli

3

Materiale del corpo

Plastica

intensità di corrente IEC

63 A

grado di protezione (IP)

IP66

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

P17 TEMPRA PRO

PRESA DA QUADRO CP D