Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4202P10
Cod. Produttore
JW4202P10
Cod. EAN
8005543713327

Informazioni di prodotto

Presa coassiale passante terminale, attenuazione 10dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa TV terminale a incasso con connettore maschio da 9,5 mm e adattatore d'impedenza finale incorporato da 75 ohm, progettata per sistemi TV centralizzati, anche con alimentazione remota, e sistemi satellitari centralizzati con trasferimento di corrente e segnale per la selezione dei canali. Dotata di morsetti di collegamento schermati con viti captive, garantisce un'attenuazione di -10 dB e un'installazione modulare da 1 modulo. Il meccanismo è realizzato in zama, mentre la copertura è in ABS bianco, resistente ai raggi UV, autoestinguente e priva di alogeni. L'installazione è adatta per cavi con diametro massimo di 7 mm e il prodotto è conforme alle normative EN 60730-1 e 2-9, con grado di protezione IP20D e resistenza agli urti IK04. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Presa coassiale passante terminale, attenuazione 10dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - adattatore finale di impedenza 75 ? incorporato - 1 modulo - bianco

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Presa d'arrivo

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

1,5 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

1,5 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV

attenuazione collegamento a 2150 MHz

2 DECIBEL

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

2 DECIBEL

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

32,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

34,5 mm

Banda di frequenza TV

50 ... 60 MEGAHERTZ

Serie

MATIXGO

Produttore

Presa coassiale terminale 10dB per impianti antenna centralizzati

€ 20,16 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info