Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66040
Cod. Produttore
GW66040
Cod. EAN
8011564006041

Informazioni di prodotto

PRESA BL.OR.C.F.2P+T 32A 400V 9H CBF
Serie IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Serie

BUILDING_BLOC,PRESE_INTERBLOCCATE

Produttore

PRESA BL.OR.C.F.2P+T 32A 400V 9H CB