Descrizione del prodotto
Presa da pannello a microfono con tre poli, realizzata in materiale nichelato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per un facile montaggio su pannelli, offre connessioni elettriche affidabili e sicure. Le dimensioni compatte la rendono ideale per applicazioni audio professionali e impianti elettrici dove è richiesta una connessione stabile e di qualità. La finitura nichelata assicura una buona protezione contro la corrosione e un aspetto professionale. Descrizione del produttore: Nuova serie professionale per applicazioni audio-video con aggancio per il bloccaggio. Fermacavo interno per bloccaggio cavi da 2mm ÷ 8,5mm. Realizzate con un nuovo disegno ergonomico senza l'uso di viti per il fissaggio. PORTATA 3 POLI:16 A PORTATA 4 POLI:10 A PORTATA 5 POLI:7,5 A TENS. LAVORO:250 V TENS. DI PROVA:1500 V RES. CONT.:3 mOHM max TEMP. LAV.:-30°C ÷ +80°C CORPO:zinco pressofuso ISOLAMENTO:noryl CONTATTI:ottone argent.