Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
11
lunghezza della filettatura
8 mm
apertura di chiave
22 mm
misura angolare dell'esagono
numero RAL
7035
per diametro cavo
15 mm 23 mm
temperatura di impiego
-20 °C 90 °C
tipo di guarnizione
guarnizione anulare
esecuzione
diritto
colore
grigio luce
superficie
non trattato
qualità del materiale
poliammide
materiale
plastica
tipo di filettatura
PG
grado di protezione (IP)
IP68
Cod. Rexel: CEKIT-HT51-1 Cod. Produttore: KIT-HT51-1 Cod. EAN: 8016692664989
Cod. Rexel: CERF-F408P Cod. Produttore: RF-F408P Cod. EAN: 8016692034836
Cod. Rexel: CERF-F405P Cod. Produttore: RF-F405P Cod. EAN: 8016692034829
Cod. Rexel: CERF-F308P Cod. Produttore: RF-F308P Cod. EAN: 8016692034812
Cod. Rexel: CERF-F305P Cod. Produttore: RF-F305P Cod. EAN: 8016692034805
Cod. Rexel: CEES1-BK Cod. Produttore: ES1-BK Cod. EAN: 8016692618012
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te