Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN466099
Cod. Produttore
MTN466099
Cod. EAN
3606485069319

Informazioni di prodotto

Pr der ant, 2P R/TV+SAT SysM e SysD

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto MTN466099 Merten Inserts di Schneider Electric è una presa per antenna. L'inserto è dotato di 2 prese. Per di più, il dispositivo è qualificato come prodotto Green Premium, con un impiego minimo di sostanze pericolose. È privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute. La gamma System M è basata su 4 diverse superfici e materiali. Con 9 diverse varianti di progettazione e oltre 280 funzioni, il sistema è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti.

adatto per alimentazione remota

esecuzione

presa d’arrivo

frequenza

4 MHz

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

fissaggio a uncino/a vite

esecuzione della superficie

non pertinente

senza alogeni

colore

alluminio

superficie

non trattato

attenuazione collegamento a 2150 MHz

5 dB

numero di uscite

2

attenuazione collegamento a 860 MHz

4.5 dB

Serie

Merten_Antique___Artec___Trancent

Produttore

PRESA DI DIRAMAZIONE PER ANTENNA BK-/SAT