› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Portello bianco 24 moduli per centralini da parete

Cod. Rexel BTIF305B24
Cod. Produttore F305B24
Cod. EAN 8005543556320

Informazioni principali

  • Colore: Bianco RAL9003
  • Compatibilità: 24 moduli DIN35
  • Tipo: Portello per centralini
  • Montaggio: Da parete
  • Serie: LINEA WALL

Descrizione del prodotto

Porta di sicurezza bianca realizzata in plastica non trattata, progettata per applicazioni elettriche con capacità fino a 24 moduli. Questo componente garantisce un'efficace protezione dagli accessi accidentali a parti in tensione, assicurando sicurezza e affidabilità nell'installazione. La porta è dotata di esecuzione per bloccaggio sezionatore, offrendo una funzionalità aggiuntiva per il controllo e la protezione del sistema elettrico. La superficie liscia e il colore bianco la rendono adatta a contesti residenziali e industriali, integrandosi facilmente con l'ambiente circostante. Progettata per durare nel tempo, è realizzata con materiali conformi alle normative vigenti, senza trattamenti superficiali, garantendo robustezza e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Portello bianco RAL9003 per centralini da parete Linea WALL 24 moduli DIN35.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

385 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

250 mm

profondità

22 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

LINEA WALL

Portello bianco 24 moduli per centralini da parete