› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Portello bianco 18 moduli DIN35 per centralini da parete

Cod. Rexel BTIF305B18
Cod. Produttore F305B18
Cod. EAN 8005543545782

Informazioni principali

  • Colore: Bianco RAL9003
  • Compatibilità: 18 moduli DIN35
  • Tipo: Portello per centralini
  • Applicazione: Da parete
  • Serie: LINEA WALL
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Standard moduli DIN35
  • Finitura: Liscia, resistente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta di sicurezza bianca in plastica non trattata, progettata per l’installazione su centralini da parete con capacità di 18 moduli. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura protezione e durata nel tempo, ideale per il bloccaggio del sezionatore. La superficie liscia e il design essenziale ne facilitano l’integrazione in ambienti elettrici, garantendo sicurezza e funzionalità senza necessità di manutenzione. Prodotto conforme alle normative ambientali vigenti, con elevata riciclabilità e attenzione alla sostenibilità. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Portello bianco RAL9003 per centralini da parete Linea WALL 18 moduli DIN35.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

300 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

450 mm

profondità

22 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

LINEA WALL

Portello bianco 18 moduli DIN35 per centralini da parete