Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tensione nominale
690 V
tipo di montaggio
Guida DIN
profondità di incasso
64 mm
numero di poli
4
Numero moduli DIN
grado di protezione (IP)
IP20
conduttore neutro a connessione
per dimensione del fusibile
10×38 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile