Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
LWFB03A3P
Cod. Produttore
FB03A3P
Cod. EAN
8013975186640
Descrizione del produttore: BASE PORTAFUSIBILI OMOLOGATA CURUS, PER FUSIBILI 22X58MM. CORRENTE NOMINALE 125A (690VAC), 3P. SENZA INDICATORE LUMINOSO. 3 MODULI

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

76,5 mm

numero di poli

3

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

22×58 mm

Produttore

Portafusibili sezionabili 3 poli 22x58mm 125A 690VAC base omologata Curus 3 moduli