Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
LWFB01B2P
Cod. Produttore
FB01B2P
Cod. EAN
8013975187029

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Numero poli: 2P
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Grado protezione frontale: IP20
  • Sezione conduttori max: 16 mm²
  • Fissaggio: Guida DIN 35mm
  • Serie: LWFB
Descrizione del produttore: BASE PORTAFUSIBILI, PER FUSIBILI 10X38MM. CORRENTE NOMINALE 32A (690VAC), 2P. SENZA INDICATORE LUMINOSO. 2 MODULI

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

61 mm

numero di poli

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Produttore

Portafusibili sezionabili 2 poli 10x38mm 32A 690VAC base senza indicatore luminoso 2 moduli

€ 7,38 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info