› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Portafusibili sezionabile 1P+N 14x51mm 50A 690VAC base omologata Curus 2 moduli

Cod. Rexel LWFB02A1N
Cod. Produttore FB02A1N
Cod. EAN 8013975186572

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 50A
  • Tensione nominale: 690VAC
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Tipo fusibili: 14x51 mm
  • Grado protezione frontale: IP20
  • Fissaggio: Guida DIN 35mm
  • Temperatura impiego: -20°C a 70°C
  • Serie: CUR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BASE PORTAFUSIBILI OMOLOGATA CURUS, PER FUSIBILI 14X51MM. CORRENTE NOMINALE 50A (690VAC), 1P+N. SENZA INDICATORE LUMINOSO. 2 MODULI

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

76 mm

numero di poli

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

14×51 mm

Portafusibili sezionabile 1P+N 14x51mm 50A 690VAC base omologata Curus 2 moduli