Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
LWFB01F1P
Cod. Produttore
FB01F1P
Cod. EAN
8013975208694

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32A
  • Tensione nominale: 690VAC
  • Grado protezione frontale: IP20
  • Sezione conduttore max: 16 mm²
  • Posizione montaggio: Verticale/Dovunque
  • Montaggio su guida: 35mm DIN rail
  • Coppia serraggio: 2,5 Nm
  • Serie: FB01F1P
Descrizione del produttore: BASE PORTAFUSIBILI OMOLOGATA CURUS, PER FUSIBILI 10X38MM. CORRENTE NOMINALE 32A (690VAC), 1P. SENZA INDICATORE LUMINOSO. 1 MODULO

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

64 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Produttore

Portafusibili sezionabile 1 polo 10x38mm 32A 690VAC modulo singolo omologato Curus

€ 3,16 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info