Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
LWFB01G2P
Cod. Produttore
FB01G2P
Cod. EAN
8013975208878
Descrizione del produttore: BASE PORTAFUSIBILI OMOLOGATA UL PER FUSIBILI CLASSE CC PER MERCATO NORD AMERICANO, PER FUSIBILI 10X38MM. CORRENTE NOMINALE 30A (690VAC), 2P. SENZA INDICATORE LUMINOSO. 2 MODULI

tensione nominale

600 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

64 mm

numero di poli

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Produttore

Portafusibili 2 poli UL Classe CC 30A 690VAC per fusibili 10x38mm mercato Nord America