Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
LWFB01D2P
Cod. Produttore
FB01D2P
Cod. EAN
8013975186527
Descrizione del produttore: BASE PORTAFUSIBILI PER APPLICAZIONI FOTOVOLTAICHE OMOLOGATA UL, PER FUSIBILI 10X38MM. CORRENTE NOMINALE 32A (1000VDC), 2P. SENZA INDICATORE LUMINOSO. 2 MODULI

tensione nominale

1000 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

64 mm

numero di poli

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Produttore

Portafusibili 2 poli 10x38 32A 1000V DC per impianti fotovoltaici UL omologato

€ 7,15 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info