Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF323N
Cod. Produttore
F323N
Cod. EAN
8012199139319

Informazioni di prodotto

Portafusibile sezionatore 3P+N fusibili tipo F
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portafusibile modulare per la protezione e l'isolamento dei circuiti elettrici, progettato per fusibili industriali a cartuccia cilindrica di dimensioni 10×38 mm. Modello tripolare con neutro, adatto per montaggio su guida DIN simmetrica 35x7.5 o 35x15 secondo norma EN 60715. Offre un grado di protezione IP20 e consente l'alimentazione sia dall'alto che dal basso. Realizzato in polietilene rinforzato di colore grigio RAL 7035, con contatti in rame placcato argento e viti in acciaio zincato cromato. Supporta fusibili di tipo gG o aM con potere d’interruzione fino a 20 kA a 400 V e corrente nominale fino a 32 A. I morsetti accettano conduttori flessibili e rigidi da 1,5 a 25 mm², con serraggio tramite viti Pozidriv. Il dispositivo è bloccabile e conforme alle normative IEC 60269 e IEC 60947.3, garantendo affidabilità e sicurezza nell’installazione elettrica industriale. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Portafusibile sezionatore 3P+N - 32A - 500V - fusibili tipo F (10,3x38 mm) - 4 moduli

tensione nominale

500 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Serie

BTDIN

Produttore

Portafusibile sezionatore 3P+N 32A 500V per quadri elettrici

€ 36,38 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info