Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF321N
Cod. Produttore
F321N
Cod. EAN
8012199163369

Informazioni di prodotto

Portafusibile sezionatore 1P+N fusibili tipo F
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portafusibile modulare BTIF321N per fusibili industriali a cartuccia cilindrica, progettato per la protezione e l’isolamento dei circuiti elettrici. È unipolare con conduttore neutro a connessione, adatto per fusibili da 10×38 mm. Il dispositivo è bloccabile e si monta su guida DIN, garantendo un grado di protezione IP20. Realizzato con involucro in polietilene rinforzato di colore grigio RAL 7035, offre resistenza meccanica e termica elevata, con contatti in rame placcato argento. Supporta correnti nominali fino a 32A con potere di interruzione fino a 20 kA. La struttura è conforme alle norme IEC 60269 e IEC 60947, assicurando affidabilità e sicurezza nell’installazione elettrica. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Portafusibile sezionatore 1P+N - 32A - 500V - fusibili tipo F (10,3x38 mm) - 1 modulo

tensione nominale

500 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

numero di poli

1

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Serie

BTDIN

Produttore

Portafusibile sezionatore 1P+N 32A 500V montaggio su guida DIN

€ 19,19 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info