Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF321
Cod. Produttore
F321
Cod. EAN
8012199163352

Informazioni di prodotto

Portafusibile sezionatore 1P fusibili tipo F
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portafusibile modulare per fusibili industriali a cartuccia cilindrica, progettato per la protezione e l’isolamento dei circuiti elettrici, non adatto alla commutazione dei carichi. Questo portafusibile unipolare è compatibile con fusibili di dimensioni 10×38 mm, di tipo gG o aM, con una corrente nominale fino a 32 A e un potere di interruzione fino a 20 kA a 400 V. Il dispositivo è dotato di morsetti ingabbiati con viti Pozidriv miste e imperdibili, adatti a conduttori flessibili e rigidi con sezioni da 1,5 a 25 mm². È progettato per il montaggio su guida DIN simmetrica 35x7,5 o 35x15 mm secondo la norma EN 60715, con alimentazione dall’alto e dal basso. Il portafusibile è realizzato con involucro in polietilene rinforzato di colore grigio RAL 7035, con contatti in rame placcato argento, garantendo resistenza meccanica e sicurezza di classe II con grado di protezione IP20. Adatto per un utilizzo in ambienti con temperatura da -5°C a +40°C, è conforme alle norme IEC 60269 e IEC 60947.3. Dispone inoltre di porta etichetta per identificazione del circuito e possibilità di accessori quali indicatore di spegnimento, moduli di separazione e accessori per lucchetto. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Portafusibile sezionatore 1P - 32A - 500V - fusibili tipo F (10,3x38 mm) - 1 modulo

tensione nominale

500 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

numero di poli

1

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Serie

BTDIN

Produttore

Portafusibile sezionatore 1P 32A 500V per impianti elettrici

€ 9,76 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info