› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Portaetichetta per teste filopannello Ø30 senza etichetta

Cod. Rexel TEZBZF32
Cod. Produttore ZBZF32
Cod. EAN 3606481340610

Informazioni principali

  • Materiale: Plastica
  • Dimensioni porta etichetta: 40 x 50 mm
  • Compatibilità: Harmony XB4, XB5
  • Tipo prodotto: Porta etichetta
  • Montaggio: Testa filopannello Ø22 mm
  • Quantità minima vendita: 10 pezzi
  • Peso netto: 0,002 kg
  • Serie: Harmony XB5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

40 mm

altezza

50 mm

forma

Tondo

diametro del foro

22 mm

larghezza dell'apertura

40 mm

altezza dell'apertura

50 mm

Serie

Harmony XB5

Portaetichetta per teste filopannello Ø30 senza etichetta