› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Portaetichetta + etichetta per teste filopannello Ø30

Cod. Rexel TEZBYF2101
Cod. Produttore ZBYF2101
Cod. EAN 3606481340627

Informazioni principali

  • Materiale: Plastica
  • Dimensioni porta etichetta: 40 x 50 mm
  • Colore: Grigio scuro
  • Compatibilità: Harmony XB4, XB5
  • Marcatura: 1 lato nero, 1 lato rosso
  • Composizione: Etichetta neutra + portaetichetta
  • Quantità minima vendita: 10 pezzi
  • Serie: Harmony XB5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

30 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

40 mm

forma

Rettangolare

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Harmony XB5

Portaetichetta + etichetta per teste filopannello Ø30