Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBYF4101
Cod. Produttore
ZBYF4101
Cod. EAN
3606481340634

Informazioni di prodotto

Portaetichetta + etichetta per teste filopannello Ø30

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

colore

Nero

larghezza

30 mm

altezza

40 mm

forma

Rettangolare

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Portaetichetta + etichetta per teste filopannello Ø30