Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBG458A
Cod. Produttore
ZBG458A
Cod. EAN
3389110288834

Informazioni di prodotto

Chiave di ricambio, Harmony XB4, XB5 chiave 458A, set di 2 chiavi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le chiavi di ricambio Harmony XB4 di Schneider Electric (chiave n. 458A) sono disponibili in un set di 2 chiavi. È compatibile con i selettori a cappuccio Harmony XB4 e XB5. Questo set di chiavi è costituito da 2 chiavi di ricambio per garantire un ricambio per un'unità di blocco che consente al personale autorizzato di utilizzare le macchine in modo sicuro. È compatibile con i pulsanti a testa a fungo di blocco standard e le unità a selettore.

tipo di accessori meccanici

Chiave

Parte di ricambio

Serie

Harmony XB4

Produttore

Chiave di ricambio - 455A - 2/CONF.