Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBGP
Cod. Produttore
ZBGP
Cod. EAN
3389119034616

Informazioni di prodotto

  • Temperatura: -40…70 °C
  • Materiale: Gomma
  • Peso netto: 0,005 kg
  • Tipo prodotto: Coperchio di protezione
  • Accessorio: Copertura serratura
  • Compatibilità: Interruttori Harmony XB4/XB5
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Harmony XB4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La copertura della serratura nera Harmony XB4 di Schneider Electric viene utilizzata per proteggere il cilindro di bloccaggio quando non è inserita alcuna chiave nel blocco. È compatibile con gli interruttori a chiave Harmony XB4 e XB5. È compatibile con l'unità di commutazione a chiave standard.

colore

Nero

Tipologia

Altro

forma

Tondo

Serie

Harmony XB4

Produttore

Protezione nera Ø22 testa pulsante

€ 11,40 x 1 pz.
(pz.)