› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Portaetichetta + etichetta per teste filopannello Ø30

Cod. Rexel TEZBYF6102
Cod. Produttore ZBYF6102
Cod. EAN 3606481340665

Informazioni principali

  • Materiale: Plastica
  • Dimensioni porta etichetta: 40 x 60 mm
  • Colore: Grigio scuro
  • Marcatura: 1 lato bianco, 1 giallo
  • Compatibilità: Harmony XB5, XB4
  • Vendita quantità indivisibile: 10 pezzi
  • Peso netto: 0,002 kg
  • Serie: Harmony XB5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

30 mm

altezza

40 mm

forma

Rettangolare

Serie

Harmony XB5

Portaetichetta + etichetta per teste filopannello Ø30