Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDF101NV
Cod. Produttore
DF101NV
Cod. EAN
3389119407304

Informazioni di prodotto

Portafusibile 32A 10x38 1P+N con LED

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portafusibile modulare TeSys DF, 2 poli (1P+N), per la protezione di circuiti di controllo fino a 32 A/690 V. Da utilizzare con collegamenti fusibile 10,38 mm fino a 32A e ha corrente di cortocircuito fino a 120 kA a 400 V. Fornisce un polo neutro inserito in un collegamento tubolare chiuso, indicazione fusibile bruciato tramite LED. Compatto (35 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite, lucchettabile senza accessorio. Sono disponibili collegamenti fusibili (10 x 38mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 6 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, riconosciuto da UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conformità Green Premium (RoHS/REACh).

tipo di montaggio

barra DIN

visualizzazione ottica dei difetti

tensione nominale

690

numero di poli

2

larghezza in unità di suddivisione

2

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

10×38 mm

profondità di incasso

56.5

chiudibile

Serie

TeSys_DF__LS1_GK2

Produttore

Portafusibile TeSys DF 32A - fusibile 10x38 1P+N con LED

Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui