Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04599
Cod. Produttore
B04599
Cod. EAN
8015892614084

Informazioni di prodotto

PORTA OBLO\' VTR 07 PORTELLA RICAMBIO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PORTA CIECA VTR 07 Portella con obl - ricambio per quadri Pedro GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

804,3 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1032,5 mm

profondità

25 mm

esecuzione EMC

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta di visione

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Serie

PEDRO VTR

Produttore

PORTA CIECA VTR 07 Portella con oblò - ricambio per quadri Pedro GRIGIO