Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Grigio
larghezza
538,3 mm
Tipologia
Porta a serratura
altezza
627 mm
profondità
25 mm
esecuzione EMC
materiale
Plastica
grado di protezione (IP)
Altro
Tipo superficie
Non trattato
esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore
Serie
PEDRO VTR
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te