Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04588
Cod. Produttore
B04588
Cod. EAN
8015892613865

Informazioni di prodotto

PORTA CIECA VTR 03 PORTELLA RICAMBIO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PORTA CIECA VTR 03 Portella cieca - ricambio per quadri Pedro GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

430,3 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

476,8 mm

profondità

25 mm

esecuzione EMC

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Serie

PEDRO VTR

Produttore

PORTA CIECA VTR 03 Portella cieca - ricambio per quadri Pedro GRIGIO