Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387714
Cod. Produttore
387714
Cod. EAN
8009561570016

Informazioni di prodotto

  • Diametro interno: 20,5 mm
  • Diametro esterno: 27 mm
  • Raggio di curvatura: 210 mm
  • Materiale: Acciaio zincato e PVC
  • Temperatura operativa: -15°C +60°C
  • Indice protezione: IP65
  • Continuità elettrica: Garantita
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: PN21N-Guidacavo metallo plastico diametro 21mm nero. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.

colore

Nero

diametro esterno

27 mm

diametro interno

20,5 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

750 N

raggio di curvatura statico

210 mm

a propagazione di fiamma

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

21 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

-15 ... 90 °C

Serie

RTA

Produttore

PN21N-GUIDACAVO METAL/PLAST D 20,5