Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387713
Cod. Produttore
387713
Cod. EAN
8009561570009

Informazioni di prodotto

  • Diametro interno: 15,5 mm
  • Diametro esterno: 21,5 mm
  • Raggio curvatura: 160 mm
  • Materiale: Acciaio zincato e PVC
  • Indice protezione: IP65 con connettori
  • Temperatura operativa: -15°/+60°C
  • Resistenza chimica: Buona per vari agenti
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: PN16N-Guidacavo metallo plastico diametro 16mm nero. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.

colore

Nero

diametro esterno

21,5 mm

diametro interno

15,5 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

750 N

raggio di curvatura statico

160 mm

a propagazione di fiamma

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

16 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

-15 ... 90 °C

Serie

RTA

Produttore

PN16N-GUIDACAVO METAL/PLAST D 15,5