Prodotti /

Cod. Rexel
LWPMVF52
Cod. Produttore
PMVF52
Cod. EAN
8013975312353
Descrizione del produttore: Il relè di protezione interfaccia CEI 0-21 PMVF52 è un dispositivo fondamentale per garantire la sicurezza e la conformità degli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica. Progettato per soddisfare le normative CEI 0-21, questo relè offre una protezione completa e affidabile per impianti di generazione distribuita.Caratteristiche principali:Conformità normativa: Progettato in conformità con la normativa CEI 0-21, assicura il rispetto delle disposizioni tecniche per la connessione degli impianti di produzione alla rete di distribuzione.Protezione completa: Fornisce protezione contro sovratensioni, sottotensioni, sovrafrequenze e sottofrequenze, garantendo la sicurezza dell'impianto e della rete elettrica.Design compatto: Con i suoi 4 moduli DIN, il relè è facilmente integrabile nei quadri elettrici standard, ottimizzando lo spazio e facilitando l'installazione.Affidabilità: Costruito con componenti di alta qualità, offre prestazioni stabili e durature nel tempo, riducendo al minimo i rischi di guasti e interventi di manutenzione.Facilità di configurazione: Dotato di un'interfaccia user-friendly, permette una configurazione semplice e rapida dei parametri di protezione, adattandosi alle specifiche esigenze dell'impianto.Monitoraggio e diagnostica: Include funzionalità avanzate di monitoraggio e diagnostica, consentendo di rilevare e risolvere tempestivamente eventuali anomalie.

larghezza

72 mm

altezza

90 mm

profondità

63 mm

sottotensione monofase possibile

sottotensione trifase possibile

sovratensione monofase possibile

sovratensione trifase possibile

finestra monofase possibile

finestra trifase possibile

tipo di tensione del campo di misura

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

60 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

4 s

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura della tensione 1

20 ... 480 V

intervallo di misura della tensione 2

10 ... 276 V

Produttore

Protezione interfaccia CEI 0-21 relè 4 moduli per impianti fotovoltaici

€ 752,80 x 1 pz.
(pz.)